QUBIX SPA - QBX2011467 ZOCCOLO H100 PER ARM DCT 800X1200 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031912039415
Codice prodotto
QBX2011467
Cod. produttore
2011467
Produttore
QBX
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
1200 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
1200 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì


