QUBIX SPA - QBX2011465 ZOCCOLO H100 PER ARM DCT 600X1000 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031912039392
Codice prodotto
QBX2011465
Cod. produttore
2011465
Produttore
QBX
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
1000 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
1000 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì


