QUBIX SPA - QBX2011421 TRAVERSA FISSAGGIO CAVI L600 TECH ZN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Larghezza - 482.6 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 1.5 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8031912039514
Codice prodotto
QBX2011421
Cod. produttore
2011421
Produttore
QBX
Modello:
Pressacavo
Larghezza:
482.6 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
1.5 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
44 mm
Traversa fissaggio cavi per Armadi TECH Pavimento e Datacenter profondita 600. Traversa in lamiera verniciata per il fissaggio dei cavi, ideale per ordinare e gestire i fasci di cavi all?interno degli Armadi TECH Pavimento e Datacenter. Disponibile nelle versioni per armadi con profondita pari a 600, 800 o 1000 mm, fissaggio orizzontale sulle piantane ai lati degli armadi.