QUBIX SPA - QBX2011323 FILTRO ENTRATA ARIA IP55 322X322 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 322 mm
Altezza - 322 mm
Profondità - 30.5 mm
Classe di filtrazione - Altri
Con tappeto filtrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031912032379
Codice prodotto
QBX2011323
Cod. produttore
2011323
Produttore
QBX
Larghezza:
322 mm
Altezza:
322 mm
Profondità:
30.5 mm
Classe di filtrazione:
Altri
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Filtro entrata aria per armadi gamma IP65 a parete, dimensioni 322x322 mm, grado di protezione IP55. Filtri di ingresso aria IP55 per sistemi di ventilazione forzata all?interno degli Armadi IP Parete IP65 composti da griglia e filtro anti-impurita, disponibili in versioni con dimensioni variabili in funzione della portata d?aria richiesta. Utilizzabili in soluzioni a due filtri, per la ventilazione naturale, o forzata con estrattore d?aria di pari portata. Al fine di garantire il corretto grado di protezione, l?installazione richiede la predisposizione in fabbrica dei fori necessari per l?installazione del prodotto.


