pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2011164 BARRA ALIM. 19 1U 8P INT. LUM. P.S. NE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2011164 BARRA ALIM. 19  1U 8P INT. LUM. P.S. NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese Schuko - 8

  • Lunghezza del cavo - 1.7 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912028914

Codice prodotto

QBX2011164

Cod. produttore

2011164

Produttore

QBX

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese Schuko:

8

Lunghezza del cavo:

1.7 m

Misura di fissaggio:

482.6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

482 mm

Altezza:

44.5 mm

Profondità:

55.9 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro antidisturbo:

Commutabile / Sezionabile:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Con indicazione LED:

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Barra di alimentazione a 8 prese shuko con interruttore luminoso e protezione per sovratensioni, ideale per alimentare apparecchiature attive in armadi rack. Nero RAL 9005