QUBIX SPA - QBX2011072N RIPIANO FISSO 19 2U PROF. 750MM NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cassetto
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 88 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 482.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031912018816
Codice prodotto
QBX2011072N
Cod. produttore
2011072N
Produttore
QBX
Modello:
Cassetto
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
88 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
482.6 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
765 mm
Profondità:
765 mm
Carico max.:
80 kg
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Ripiano fisso 2U / 19", profondita 750 mm, colore nero RAL 9005, fissaggio su 4 montanti. Ripiano fisso 19" in lamiera verniciata, profondita 750 mm, fissaggio anteriore e posteriore su 4 montanti, per il supporto di apparecchiature non modulari e adatto all'installazione in armadi rispettivamente con profondita minima 1000 mm.