pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2011004N RIPIANO FISSO 19 2U PROF. 250MM NE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2011004N RIPIANO FISSO 19  2U PROF. 250MM NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cassetto

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Altezza - 88 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 482.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912031198

Codice prodotto

QBX2011004N

Cod. produttore

2011004N

Produttore

QBX

Modello:

Cassetto

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

88 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

482.6 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Profondità:

250 mm

Carico max.:

25 kg

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Ripiano fisso 2U / 19'', profondita 250mm colore grigio RAL 7035. Ripiano fisso 19" a sbalzo in lamiera verniciata, profondita 250 mm, fissaggio anteriore, per il supporto di apparecchiature non modulari e adatti all'installazione in armadi con profondita minima 300 mm.