QUBIX SPA - QBX2010322 ARMADIO IP55 H540XL600XP600 9U PC GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 9
Confezione
1 PZ
EAN
8031912039279
Codice prodotto
QBX2010322
Cod. produttore
2010322
Produttore
QBX
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
9
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
600 mm
Altezza:
543 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
80 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Smontabile:
no
Con messa a terra:
sì
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035