QUBIX SPA - QBX2009213 ARMADIO IP55 H2200XL600XP800 42U PV GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031912035554
Codice prodotto
QBX2009213
Cod. produttore
2009213
Produttore
QBX
Armadio IP Pavimento L600 x P800 x H2200 – 42U, IP55, porta vetro, colore grigio RAL 7035. \nLa gamma Armadi IP Pavimento è stata ideata per il contenimento di tutte le principali apparecchiature per cablaggio strutturato, reti LAN in ambienti in cui siarichiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55, sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 600 o 800 mm, con porta anteriore ad un battente in vetro o cieca, porta posteriore ad un battente cieca e pannelli laterali ciechi.


