pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009211 ARMADIO IP55 H1500XL800XP800 26U PC GR

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009211 ARMADIO IP55 H1500XL800XP800 26U PC GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912035226

Codice prodotto

QBX2009211

Cod. produttore

2009211

Produttore

QBX

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

24

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Profondità:

812 mm

Altezza:

1205 mm

Larghezza:

810 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

1000 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP55

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Armadio a pavimento Serie IP H1200xL800xP800 24U con porta anteriore cieca, grado di protezione IP55, colore grigio RAL 7035. \n Armadi rack Pavimento Serie IP idonei al contenimento di apparecchiature attive modulari 19? in ambienti in cui sia richiestoun elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55 sono fornibili nelle versioni con larghezza e profondit? 600x600, 600x800 e 800x800 mm, con porta anteriore in vetro temperato o cieca e su richiesta con porta posteriore cieca.