pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009202 ARMADIO IP55 H1500XL600XP600 26U PV GR

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009202 ARMADIO IP55 H1500XL600XP600 26U PV GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912027184

Codice prodotto

QBX2009202

Cod. produttore

2009202

Produttore

QBX

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

24

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Profondità:

612 mm

Altezza:

1205 mm

Larghezza:

610 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

1000 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP55

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Armadi a pavimento IP55 con larghezza 600 o 800 mm, porta anteriore in vetro temperato o cieca, idonei per il contenimento di accessori e apparecchiature attive modulari 19” in ambienti in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. Struttura in lamiera d’acciaio. Grigio RAL 7035. Con porta in vetro.