pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009164N ARMADIO DCT H2000XL800XP1200 PAG2PPG NE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009164N ARMADIO DCT H2000XL800XP1200 PAG2PPG NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 1200 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039781

Codice prodotto

QBX2009164N

Cod. produttore

2009164N

Produttore

QBX

Numero di unità rack:

42

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1200 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

800 mm

Colore:

Nero

Altezza:

2000 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

2000 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

2

Con porta trasparente:

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

A tre punti

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Bloccaggio porta posteriore:

A tre punti

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9005

Armadio TECH Datacenter H2000xL800xP1200 42U porta anteriore 1 anta, posteriore 2 ante grigliate 75%, pannelli laterali ciechi, colore nero RAL 9005.\nArmadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19” per cablaggio strutturato presenti sul mercato. Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.