pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009138 ARMADIO DCT H1350XL800XP1000 27U GR

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009138 ARMADIO DCT H1350XL800XP1000 27U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912039835

Codice prodotto

QBX2009138

Cod. produttore

2009138

Produttore

QBX

Armadio TECH Datacenter H1350xL800xP1000 27 Unità colore grigio RAL 7035, porta vetro.\nArmadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19” per cablaggio strutturato presenti sul mercato.\nDisponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.