pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2009114 ARMADIO TECH H2000XL800XP600 42U GR

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2009114 ARMADIO TECH H2000XL800XP600 42U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912040008

Codice prodotto

QBX2009114

Cod. produttore

2009114

Produttore

QBX

Armadio a pavimento gamma TECH H2000xL800xP600 - 42 Unità, colore grigio RAL 7035.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro tempratocon apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.