QUBIX SPA - QBX2009062N ARMADIO DCP H2000XL800XP1200 PAG2PPG NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 42
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 1200 mm
Superfice di montaggio - Fronte e retro
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031912034977
Codice prodotto
QBX2009062N
Cod. produttore
2009062N
Produttore
QBX
Numero di unità rack:
42
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
1200 mm
Superfice di montaggio:
Fronte e retro
Larghezza:
800 mm
Colore:
Nero
Altezza:
2007 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Carico max.:
1000 kg
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Materiale della porta anteriore:
Acciaio
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
2
Con porta trasparente:
sì
Con base:
no
Bloccaggio porta anteriore:
Un punto
Con porta posteriore:
sì
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Bloccaggio porta posteriore:
Un punto
Materiale della porta posteriore:
Acciaio
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Modello:
Con telaio fisso
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9005