QUBIX SPA - QBX2009038 ARMADIO DCP H1300XL800XP1000 27U GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 27
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 1000 mm
Superfice di montaggio - Fronte e retro
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031912007865
Codice prodotto
QBX2009038
Cod. produttore
2009038
Produttore
QBX
Numero di unità rack:
27
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
1000 mm
Superfice di montaggio:
Fronte e retro
Larghezza:
800 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
1340 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Carico max.:
1000 kg
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Materiale della porta anteriore:
Vetro
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Con porta trasparente:
sì
Con base:
no
Bloccaggio porta anteriore:
Un punto
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Modello:
Con telaio fisso
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035