QUBIX SPA - QBX2009014N ARMADIO PRO H2000XL800XP600 42U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 42
Confezione
1 PZ
EAN
8031912016300
Codice prodotto
QBX2009014N
Cod. produttore
2009014N
Produttore
QBX
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
42
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
600 mm
Altezza:
2007 mm
Larghezza:
800 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
1000 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Colore:
Nero
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9005