QUBIX SPA - QBX2009009N ARMADIO PRO H1300XL600XP800 27U NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 800 mm
Superfice di montaggio - Lato fronte
Larghezza - 600 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8031912016263
Codice prodotto
QBX2009009N
Cod. produttore
2009009N
Produttore
QBX
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
800 mm
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Larghezza:
600 mm
Colore:
Nero
Altezza:
1300 mm
Con pareti laterali:
sì
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Con base:
sì
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
9005