QUBIX SPA - QBX2008453 CAVO DROP 12X9/125 G657A2 LSZH ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Tight
Colore della guaina esterna - Giallo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Confezione
1 M
EAN
8031912030214
Codice prodotto
QBX2008453
Cod. produttore
2008453
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Tight
Colore della guaina esterna:
Giallo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
3.4 mm
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


