QUBIX SPA - QBX2008324 CAVO LOOSE 12X9/125 G652D A.M. PE FCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Loose
Impermeabile longitudinalmente - sì
Confezione
1 M
EAN
8031912013644
Codice prodotto
QBX2008324
Cod. produttore
2008324
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Loose
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Blu
Impermeabile trasversalmente:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca