QUBIX SPA - QBX2008307 CAVO LOOSE 12X50/125 OM2 A.D. PE FCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Multimodale 50/125 
- Categoria - OM 2 
- Numero di fibre - 12 
- Tipo di costruzione - Loose 
- Impermeabile longitudinalmente - sì 
Confezione
- 1 M 
EAN
8031912013569
Codice prodotto
QBX2008307
Cod. produttore
2008307
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 2
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Loose
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca


