QUBIX SPA - QBX2008306 CAVO LOOSE 4X50/125 OM2 A.D. PE FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 2
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Loose
Impermeabile longitudinalmente - sì
Confezione
1 M
EAN
8031912013552
Codice prodotto
QBX2008306
Cod. produttore
2008306
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 2
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Loose
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca


