QUBIX SPA - QBX2008292 BRET SPLX SC-APC/SC-APC 9/125 657A2 2MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912030306
Codice prodotto
QBX2008292
Cod. produttore
2008292
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)