pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008272 BRETELLA BIF ST-LC 9/125 SM 3 MT

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008272 BRETELLA BIF ST-LC 9/125 SM 3 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912013507

Codice prodotto

QBX2008272

Cod. produttore

2008272

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Blu

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretella bifibra ST-LC 9/125 SM 3mt. \n Bretelle di permutazione bifibra monomodale 9/125 G.652.D fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.