pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008249 CONNET. LC PER CAVO A 24FO ARM.METAL.

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008249 CONNET. LC PER CAVO A 24FO ARM.METAL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di cavo - Simplex

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912022622

Codice prodotto

QBX2008249

Cod. produttore

2008249

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Numero di fibre:

24

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Altri

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Altri

Connettorizzazione LC per cavo 24 fibre armatura metallica