pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008243 CONNET. LC PER CAVO A 12FO ARM.DIELET.

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008243 CONNET. LC PER CAVO A 12FO ARM.DIELET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di cavo - Simplex

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912013347

Codice prodotto

QBX2008243

Cod. produttore

2008243

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Numero di fibre:

12

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Altri

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Altri

Connettorizzazione LC per cavo a 12 fibre armatura dielettrica. \n Connettorizzazione in laboratorio di cavo ottico tipo Loose con armatura dielettrica per uso interno ed esterno a 12 fibre, guaina LSZH con connettori LC ambo i lati. A richiesta sono possibili connettorizzazioni ibride con connettori diversi tra lato e lato o con connettori particolari.