QUBIX SPA - QBX2008242 CONNET. LC PER CAVO A 8FO ARM.DIELET.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Numero di fibre - 6
Tipo di cavo - Simplex
Colore della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8031912013330
Codice prodotto
QBX2008242
Cod. produttore
2008242
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Numero di fibre:
6
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Altri
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Altri