QUBIX SPA - QBX2008240 CONNET. LC PER CAVO A 4FO ARM.DIELET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Numero di fibre - 4
Tipo di cavo - Simplex
Colore della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8031912013316
Codice prodotto
QBX2008240
Cod. produttore
2008240
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Numero di fibre:
4
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Altri
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Altri