QUBIX SPA - QBX2008224 CONNET. SC PER CAVO A 24FO ARM.DIELET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Numero di fibre - 24
Tipo di cavo - Simplex
Colore della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8031912013309
Codice prodotto
QBX2008224
Cod. produttore
2008224
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Numero di fibre:
24
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Altri
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Altri