pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008219 CONNET. ST PER CAVO A 24FO ARM.METAL.

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008219 CONNET. ST PER CAVO A 24FO ARM.METAL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - ST

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di cavo - Simplex

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912022523

Codice prodotto

QBX2008219

Cod. produttore

2008219

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Numero di fibre:

24

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Altri

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Altri

Connettorizzazione ST per cavo a fibre ottiche eseguita in laboratorio comprensiva di: • Terminazione completa da entrambi i capi del cavo • Connettori ottici • Kit di sfioccamento per la divisione e la protezione delle fibre ottiche • Protezione dei connettori fissati alle teste con un tubo speciale corrugato e rinforzato di materiale termoplastico diametro 32mm, lungo 70cm • Collaudo e certificazione con test report allegato alla confezione. Per cavo Loose armatura metal.