QUBIX SPA - QBX2008213 CONNET. ST PER CAVO A 12FO ARM.DIELET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Numero di fibre - 12
Tipo di cavo - Simplex
Colore della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8031912012180
Codice prodotto
QBX2008213
Cod. produttore
2008213
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Numero di fibre:
12
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Altri
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Altri