QUBIX SPA - QBX2008149 BRETELLA BIF ST-LC 50/125 MM 1MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Categoria - OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912006486
Codice prodotto
QBX2008149
Cod. produttore
2008149
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Categoria:
OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Verde
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)