pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2008137OM3 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM3 3MT

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2008137OM3 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM OM3 3MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912022691

Codice prodotto

QBX2008137OM3

Cod. produttore

2008137OM3

Produttore

QBX

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Bretella bifibra SC-LC 50/125 OM3 MM 3mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM3 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.