QUBIX SPA - QBX2008133OM4 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM OM4 3MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8031912031662
Codice prodotto
QBX2008133OM4
Cod. produttore
2008133OM4
Produttore
QBX
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Viola
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


