QUBIX SPA - QBX2008100 CAVO LOOSE 4X9/125 G652D A.D. LSZH ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Loose
Impermeabile longitudinalmente - sì
Confezione
1 M
EAN
8031912004734
Codice prodotto
QBX2008100
Cod. produttore
2008100
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Loose
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Giallo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


