QUBIX SPA - QBX2008087OM3 CAVO LOOSE 8X50/125 OM3 A.D. PE FCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Numero di fibre - 8
Tipo di costruzione - Loose
Impermeabile longitudinalmente - sì
Confezione
1 M
EAN
8031912023162
Codice prodotto
QBX2008087OM3
Cod. produttore
2008087OM3
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Numero di fibre:
8
Tipo di costruzione:
Loose
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Turchese
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca