QUBIX SPA - QBX2008083OM4 CAVO LOOSE 8X50/125 OM4 A.D. LSZH ECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 8
Tipo di costruzione - Loose
Impermeabile longitudinalmente - sì
Confezione
1 M
EAN
8031912026613
Codice prodotto
QBX2008083OM4
Cod. produttore
2008083OM4
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
8
Tipo di costruzione:
Loose
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Turchese
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì