QUBIX SPA - QBX2008062OM3 CAVO LOOSE 8X50/125 OM3 A.M. LSZH ECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Multimodale 50/125 
- Categoria - OM 3 
- Numero di fibre - 8 
- Tipo di costruzione - Loose 
- Impermeabile longitudinalmente - sì 
Confezione
- 1 M 
EAN
8031912028372
Codice prodotto
QBX2008062OM3
Cod. produttore
2008062OM3
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Numero di fibre:
8
Tipo di costruzione:
Loose
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Turchese
Impermeabile trasversalmente:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


