QUBIX SPA - QBX2008036 PIGTAIL 62,5/125 SC 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Categoria - OM 1
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - SC
Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight
Confezione
1 PZ
EAN
8031912005847
Codice prodotto
QBX2008036
Cod. produttore
2008036
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Categoria:
OM 1
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
SC
Tipo di nucleo (costruzione):
Semi-Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Arancione
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


