QUBIX SPA - QBX2008020 PIGTAIL 62,5/125 LC 2MT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 1
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - LC
Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight
Confezione
1 PZ
EAN
8031912006202
Codice prodotto
QBX2008020
Cod. produttore
2008020
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 1
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
LC
Tipo di nucleo (costruzione):
Semi-Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Arancione
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


