QUBIX SPA - QBX2008018APC PIGTAIL 9/125 G657A2 SC/APC- 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria - OS2
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - SC
Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight
Confezione
1 PZ
EAN
8031912030061
Codice prodotto
QBX2008018APC
Cod. produttore
2008018APC
Produttore
QBX
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria:
OS2
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
SC
Tipo di nucleo (costruzione):
Semi-Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Giallo
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


