QUBIX SPA - QBX2007055 SC MM 50/125 UM OM3/OM4 HIGH-PERFORMANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC
Categoria della fibra - OM 3
Collegamento - Con morsetto
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Modello - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8031912016737
Codice prodotto
QBX2007055
Cod. produttore
2007055
Produttore
QBX
Tipo di connettore:
SC
Categoria della fibra:
OM 3
Collegamento:
Con morsetto
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Modello:
Connettore
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Nero
Materiale della ferrula:
Ceramica
Connettore Unicam SC multimodale per fibra 50/125 µm OM3/OM4, high performance


