pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2007035 ST MM 50/125 UM HIGH-PERFORMANCE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2007035 ST MM 50/125 UM HIGH-PERFORMANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - ST

  • Categoria della fibra - OM 2

  • Collegamento - Con morsetto

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912016683

Codice prodotto

QBX2007035

Cod. produttore

2007035

Produttore

QBX

Tipo di connettore:

ST

Categoria della fibra:

OM 2

Collegamento:

Con morsetto

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Connettore

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Beige

Materiale della ferrula:

Ceramica

Connettore Unicam ST multimodale per fibra 50/125 ?m, high performance. \n Connettore prelappato Unicam ST High Performance multimodale 50/125 OM2, per la connettorizzazione di fibre ottiche in modo semplice e veloce senza l'utilizzo di collanti o resine. La fibra, preinstallata all'interno di questa tipologia di connettori e gi? sottoposta in fabbrica alla fase di lappatura, viene unita alla fibra del cavo da terminare attraverso un gel senza l'utilizzo di colle o strumenti che necessitano di alimentazione elettrica garantendo ottimi livelli di qualit? e riducendo al minimo le problematiche derivanti da condizioni di lavoro difficili. Tramite l'apposito sistema di chiusura, dotato di emettitore luminoso per la verifica della continuit? della connessione, l'operatore ha un riscontro immediato del risultato della terminazione. Per la terminazione delle fibre ottiche con questa tipologia di connettori ? necessario l'utilizzo del kit di terminazione Unicam PFC cod. 2040150.