QUBIX SPA - QBX2007034 ST MM 50/125 UM STANDARD-PERFORMANCE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - ST
Categoria della fibra - OM 2
Collegamento - Con morsetto
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Modello - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8031912016676
Codice prodotto
QBX2007034
Cod. produttore
2007034
Produttore
QBX
Tipo di connettore:
ST
Categoria della fibra:
OM 2
Collegamento:
Con morsetto
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Modello:
Connettore
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Beige
Materiale della ferrula:
Ceramica
Connettore Unicam ST multimodale per fibra 50/125 ?m, standard performance. \n Connettore prelappato Unicam ST Standard Performance multimodale 50/125 OM2, per la connettorizzazione di fibre ottiche in modo semplice e veloce senza l'utilizzo di collanti o resine. La fibra, preinstallata all'interno di questa tipologia di connettori e gi? sottoposta in fabbrica alla fase di lappatura, viene unita alla fibra del cavo da terminare attraverso un gel senza l'utilizzo di colle o strumenti che necessitano di alimentazione elettrica garantendo ottimi livelli di qualit? e riducendo al minimo le problematiche derivanti da condizioni di lavoro difficili. Tramite l'apposito sistema di chiusura, dotato di emettitore luminoso per la verifica della continuit? della connessione, l'operatore ha un riscontro immediato del risultato della terminazione. Per la terminazione delle fibre ottiche con questa tipologia di connettori ? necessario l'utilizzo del kit di terminazione Unicam PFC cod. 2040150.