pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2007028 SC MM 50/125 UM HIGH-PERFORMANCE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2007028 SC MM 50/125 UM HIGH-PERFORMANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC

  • Categoria della fibra - OM 2

  • Collegamento - Con morsetto

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912013248

Codice prodotto

QBX2007028

Cod. produttore

2007028

Produttore

QBX

Tipo di connettore:

SC

Categoria della fibra:

OM 2

Collegamento:

Con morsetto

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Connettore

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Nero

Materiale della ferrula:

Ceramica

Connettore Unicam SC multimodale per fibra 50/125 µm, high performance