QUBIX SPA - QBX2007018 CONNETTORE F.O.ST SM A LAPPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - ST
Collegamento - Adesivo / Incollato
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Modello - Connettore
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031912010865
Codice prodotto
QBX2007018
Cod. produttore
2007018
Produttore
QBX
Tipo di connettore:
ST
Collegamento:
Adesivo / Incollato
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Modello:
Connettore
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Grigio
Materiale della ferrula:
Ceramica
Connettore F.O. ST SM a lappare. \n Connettore tipo ST a colla per la terminazione di fibre ottiche monomodali con tecnica di terminazione a freddo. Utilizzabile per la terminazione di fibre ottiche tipo Tight e Loose, con il sistema di terminazione a freddo il connettore viene fissato alla fibra, opportunamente preparate, attraverso l'uso del kit collante con cod. 2007010. La colla monocomponente reagisce in tempi brevissimi incollando la fibra alla ferrula e al corpo del connettore. La successiva fase di taglio e lappatura rende la superfice della testa idonea al contatto con altri connettori della stessa tipologia. Per l'utilizzo di questa tipologia di connettori, oltre al kit collante, ? necessario il kit di terminazione con codice 2040050.


