QUBIX SPA - QBX2007014 CONNETTORE F.O.SC MM A LAPPARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC
Collegamento - A crimpare
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Modello - Plug / Maschio
Confezione
1 PZ
EAN
8031912000835
Codice prodotto
QBX2007014
Cod. produttore
2007014
Produttore
QBX
Tipo di connettore:
SC
Collegamento:
A crimpare
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Modello:
Plug / Maschio
Connettore per fibra ottica tipo SC multi modalestandard • Connessione a crimpare con apposita pinza • Necessita di colla per fissaggio della fibra ottica alla ferrula cod. 2007010 • Utilizzabile per fibre ottiche multimodali 62,5/125 e 50/125