QUBIX SPA - QBX2007011OM4 BUSSOLA SC-SC MM OM4 ERIKA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Viola
Tipo di fissaggio - Flangia
Confezione
1 PZ
EAN
8031912031600
Codice prodotto
QBX2007011OM4
Cod. produttore
2007011OM4
Produttore
QBX
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Viola
Tipo di fissaggio:
Flangia
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
no


