pagina iniziale

QUBIX SPA - QBX2007004 CONNETTORE F.O.ST MM A LAPPARE

QUBIX SPA
copiacopia
QUBIX SPA - QBX2007004 CONNETTORE F.O.ST MM A LAPPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - ST

  • Collegamento - A crimpare

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Plug / Maschio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912000804

Codice prodotto

QBX2007004

Cod. produttore

2007004

Produttore

QBX

Tipo di connettore:

ST

Collegamento:

A crimpare

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Plug / Maschio

Connettore per fibra ottica tipo ST standard multi modale • Connessione a crimpare con apposita pinza • Necessita di colla per fissaggio della fibra ottica alla ferrula cod. 2007010 • Utilizzabile per fibre ottiche multimodali 62,5/125 e 50/125