QUBIX SPA - QBX2007003 BUSSOLA ST-ST SM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Colore - Alluminio
Tipo di fissaggio - Vite / Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8031912009234
Codice prodotto
QBX2007003
Cod. produttore
2007003
Produttore
QBX
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Colore:
Alluminio
Tipo di fissaggio:
Vite / Innesto
Materiale (del corpo):
Metallo
Materiale del manicotto:
Metallo
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
no